PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR ST-OV 3-24DC/240AC/3 - 2903231

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR ST-OV 3-24DC/240AC/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...280 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2903231

Ref.Sonepar

633141

EAN

4017918079017

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

24...280 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Optoacoplador de potencia enchufable, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: 24-280 V AC/máx. 3 A, enchufable en bloques de bornes de base.