PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR ST-OV 3-24DC/60DC/3

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR ST-OV 3-24DC/60DC/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12...60 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2903228

Ref.Sonepar

383827

EAN

4017918079000

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

12...60 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

no

Optoacoplador de potencia enchufable, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: 12-60 V DC/máx. 3 A, enchufable en bloques de bornes de base.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT