PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR ST-OV2-24DC/24DC/5

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR ST-OV2-24DC/24DC/5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...30 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 5 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2905491

Ref.Sonepar

535122

EAN

4017918079444

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...30 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

5 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Optoacoplador de potencia enchufable, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: 3-30 V DC/máx. 5 A, enchufable en bloques de bornes de base.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT