PHOENIX CONTACT - Panel táctil BWP 2070W

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Panel táctil BWP 2070W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Número de interfaces HW RS232 - 0

  • Número de interfaces HW RS422 - 0

  • Número de interfaces HW en serie TTY - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1060632

Ref.Sonepar

383276

EAN

4055626711652

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Resolución horizonal máx., pantalla:

800

Resolución vertical máx., pantalla:

480

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Temperatura de operación:

0...50 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Anchura de la parte frontal:

186 mm

Altura de la parte frontal:

138 mm

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Otter Browser. (sistema bus: sin)

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT