PHOENIX CONTACT - Panel táctil BWP 2102W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1060630
Ref.Sonepar
1059795
EAN
4055626711645
Panel táctil con 25.9 cm / 10.2" TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Otter Browser. (sistema bus: sin)
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT