PHOENIX CONTACT - Panel táctil IP66 con pantalla panorámica XGA de 12,1" (16:9) con tecnología PCAP software Visu+ RT - 1190420

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Panel táctil IP66 con pantalla panorámica XGA de 12,1" (16:9) con tecnología PCAP software Visu+ RT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1190420

Ref.Sonepar

818005

EAN

4063151239985

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A9, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)