PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE 12A SDC 2,5/6-PV-5,0-ZB - 1864079
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1864079
Ref.Sonepar
972910
EAN
4055626210377
Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mmA², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, Número de potenciales: 6, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: SDC 2,5/..-PV, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: SKEDD - Sistema de conexión directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 º, disposición de pines: Pines en zigzag W, longitud del pin [P]: 4,7 mm, sistema enchufable: SKEDD, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


