PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE BCP-350-2 VERDE - 5441207

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE BCP-350-2 VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5441207

Ref.Sonepar

995874

EAN

4046356524124

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mmA², color: verde blanquecino, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: BCP, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, sistema enchufable: BASICLINE 1,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja