PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE BCP-381-6 VERDE - 5447900

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE BCP-381-6 VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...1.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5447900

Ref.Sonepar

535450

EAN

4046356826556

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...1.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Verde

Parte enchufable, Corriente nominal: 8 A, Tensión asignada (III/2): 160 V, N. polos: 6, Paso: 3,81 mm, Técnica de conexión: Conexión por tornillo, Color: verde blanquecino, Superficie de los contactos: Estaño.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT