PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE DFK-PC 4/7-GF-7,62

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE DFK-PC 4/7-GF-7,62

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1840609

Ref.Sonepar

827216

EAN

4017918111755

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...4 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Verde

Regleta base para c.enchuf.Parte enchufable, Corriente nominal: 20 A, Paso: 7,62 mm, Color: verde, Superficie de metal: Sn, Montaje: Montaje directo.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT