PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE IPC 5/8-ST-7,62
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
44 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1709102
Ref.Sonepar
534820
EAN
4046356075640
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
7.62 mm
Conexiones de separación modular:
7.62 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de cable conectable:
Otros
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Con conductor de protección:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


