PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE MSTBHK 2,5/10-6-5,08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo de conector - Otros
Tipo de contacto - Otros
Número de polos - 10
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1765030
Ref.Sonepar
753166
EAN
4017918031763
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo de conector:
Otros
Tipo de contacto:
Otros
Número de polos:
10
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
5.08 mm
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Ángulo PCI/Contacto:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Temperatura de operación:
0...0 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Tipo de bandeo:
Ninguno
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


