PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE MVSTBR 2,5/2-STF-5,08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 2
Contactos de separación modular - 5.08 mm
Conexiones de separación modular - 5.08 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor - 90° (vertical hacia arriba)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1835096
Ref.Sonepar
846669
EAN
4017918103439
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
2
Contactos de separación modular:
5.08 mm
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...-40 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


