PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/2-P-2,5 6A

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/2-P-2,5 6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...0.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...0.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1778832

Ref.Sonepar

266625

EAN

4046356530040

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...0.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...0.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Negro

Parte enchufable, Corriente nominal: 6 A, Paso: 2,5 mm, Superficie de metal: Estañado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT