PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/2-PL-2,5 WH - 1709457

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/2-PL-2,5 WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1709457

Ref.Sonepar

1131678

EAN

4055626130439

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mmA², color: blanco, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: PTSM 0,5/..-PL WH, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, sistema enchufable: COMBICON COMPACT PTSM, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja