PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/3-P-2,5 6A - 1778845

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/3-P-2,5 6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...0.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...0.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1778845

Ref.Sonepar

295024

EAN

4046356530057

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...0.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...0.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Negro

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: PTSM 0,5/..-P, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON COMPACT PTSM, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja