PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/5-PI-2,5 WH - 1709453

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/5-PI-2,5 WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...0.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...0.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1709453

Ref.Sonepar

534824

EAN

4055626130422

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...0.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...0.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Blanco

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: blanco, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 5, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: PTSM 0,5/..-PI WH, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON COMPACT PTSM, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT