PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH - 1704861

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...0.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...0.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1704861

Ref.Sonepar

293580

EAN

4046356740869

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...0.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...0.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Blanco

Parte enchufable, Corriente nominal: 6 A, Tensión asignada (III/2): 250 V, N. polos: 8, Paso: 2,5 mm, Técnica de conexión: Conexión por resorte, Color: blanco, Superficie de los contactos: Estaño.