PHOENIX CONTACT - PARTE ENCHUFABLE UMSTBVK 2,5/7-ST-5,08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1...1 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1833865
Ref.Sonepar
154632
EAN
4017918110604
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...1 mm²
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
7
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
42.5 mm
Profundidad:
30.48 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Transparente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


