PHOENIX CONTACT - Parte superior de la carcasa ME 22,5 OT-3MSTBO GN - 2735962
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22.6 mm
Altura - 102 mm
Profundidad - 60.15 mm
Material - Plástico
Color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2735962
Ref.Sonepar
534985
EAN
4017918899387
Anchura:
22.6 mm
Altura:
102 mm
Profundidad:
60.15 mm
Material:
Plástico
Color:
Verde
Número RAL:
6021
Anchura en módulos:
0.0225
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


