PHOENIX CONTACT - Pasacable pequeño CES-SRC-BK - 0801718

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pasacable pequeño CES-SRC-BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 11 mm

  • Modelo - Cerrado

  • Intervalo de sellado - 2...11 mm

  • Grado de protección (IP) - IP54

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0801718

Ref.Sonepar

236315

EAN

4046356675185

Diámetro nominal:

11 mm

Modelo:

Cerrado

Intervalo de sellado:

2...11 mm

Grado de protección (IP):

IP54

Material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Pasacables pequeño, no ranurado apto para cables con un diámetro de 2 ... 11 mm, material NBR