PHOENIX CONTACT - Pasacable pequeño CES-SRG-BK-4X3 - 0801665
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 3 mm
Modelo - Abierto
Intervalo de sellado - 2...3 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801665
Ref.Sonepar
236317
EAN
4046356674461
Diámetro nominal:
3 mm
Modelo:
Abierto
Intervalo de sellado:
2...3 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Pasacables, número de conductores: 4, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm, diámetro exterior del cable: 4x 2 mm ... 3 mm , color: negro


