PHOENIX CONTACT - Pasamuro de control CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pasamuro de control CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 8

  • Temperatura de operación - -25...85 °C

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1414393

Ref.Sonepar

575929

EAN

4055626166773

Número de polos:

8

Temperatura de operación:

-25...85 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Color:

Negro

Pasamuros de armario de control, M12, 8 polos, codificado A a conector hembra RJ45, entrada hembra 90°, IP65/67

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT