PHOENIX CONTACT - PASAMURO PARED ANTERIOR - 1592781

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PASAMURO PARED ANTERIOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Otros

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1592781

Ref.Sonepar

1087742

EAN

4046356192743

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Carcasa de conector enchufable de acoplamiento M23, paso al exterior, montaje en paredes delanteras para un grosor de pared de 3,0 mm ... 7,0 mm, anillo tórico radial, fijación en 4 orificios Ø 2,7 mm, apantallada.