PHOENIX CONTACT - Pasamurode control CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - 1414397

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pasamurode control CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Temperatura de operación - -25...85 °C

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1414397

Ref.Sonepar

383420

EAN

4055626166742

Número de polos:

4

Temperatura de operación:

-25...85 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Color:

Negro

Pasamuros de armario de control, M12, 4 polos, con codificación D en conector hembra RJ45, entrada hembra: 90°, IP65/67