PHOENIX CONTACT - PASAMUROS QPD W 2PE1,5 8-13 M20 0,5 BK - 1414687

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PASAMUROS QPD W 2PE1,5 8-13 M20 0,5 BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1414687

Ref.Sonepar

1097329

EAN

4055626031408

Pasamuros, product family: QPD, tipo de conexión: Conductores individuales/ Conexión IDC, número de polos: 2+PE, M20, Macho, 0,5 mmA² ... 1,5 mmA², 690 V, 17,5 A, PA, negro, con tuerca QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mmA², longitud del cable: 0,5 m