PHOENIX CONTACT - PASAMUROS QPDW4PE2,5M200,5BK 690V BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1403737
Ref.Sonepar
1145789
EAN
4046356665117
Pasamuros, Conexión QUICKON, número de polos: 4+PE, 1 mmA² ... 2,5 mmA², 690 V, 20 A, negro, sin tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, rosca de montaje: M20, Conductores individuales (soldado), 2,5 mmA², conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 0,5 m
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT