PHOENIX CONTACT - PASAMUROS SACC-5P-DSI-M12MSB/FSB-M16

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PASAMUROS SACC-5P-DSI-M12MSB/FSB-M16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 60 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1551684

Ref.Sonepar

235166

EAN

4046356156219

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

60 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

2

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Pasamuros de armarios de distribución para sensores/actuadores, macho a hembra, 5 polos, M12, apantallado, codificado B, montaje bipolar/montaje atornillado con rosca M16.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT