PHOENIX CONTACT - PASAMUROS SACC-DSI-MS-4CON-M12/0,5 SCO - 1551875

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PASAMUROS SACC-DSI-MS-4CON-M12/0,5 SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1551875

Ref.Sonepar

148317

EAN

4046356161930

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, SPEEDCON M12, codificado A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca M12, con hilo TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm^2.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT