PHOENIX CONTACT - PASAMUROS SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PASAMUROS SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1408451

Ref.Sonepar

383378

EAN

4046356828505

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP69K

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificado A, montaje en pared delantera/montaje atornillado con rosca M20x1,5, con hilo trenzado TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², carcasa de latón

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT