PHOENIX CONTACT - PASAMUROS SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5 VA - 1554568

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PASAMUROS SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5 VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 60 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1554568

Ref.Sonepar

205468

EAN

4046356170321

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

60 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Material anillo roscado:

Acero inox

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP69K

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca PG9, con hilo TPE de 0,5 m, 5 x 0,25 mm^2, ejecución en acero inoxidable.