PHOENIX CONTACT - PASAMUROS VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/180 - 1404549
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 60 V
Material de la carcasa - Plástico
Método de montaje - Otros
Grado de protección (IP), montado - IP65/IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1404549
Ref.Sonepar
777205
EAN
4046356699426
Tasa de voltaje:
60 V
Material de la carcasa:
Plástico
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP65/IP67
Pasamuros de armario de control, M12, 8 polos, codificado X a conector hembra RJ45, entrada hembra 180°, IP65/67


