PHOENIX CONTACT - Pasamuros VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 de armario de control - 1404548
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 60 V
Material de la carcasa - Plástico
Método de montaje - Otros
Grado de protección (IP), montado - IP65/IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1404548
Ref.Sonepar
301495
EAN
4046356699419
Tasa de voltaje:
60 V
Material de la carcasa:
Plástico
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP65/IP67
Pasamuros de armario de control, M12, 8 polos, codificado X a conector hembra RJ45, entrada hembra 90°, IP65/67


