PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADO EB 4-8 - 0202142

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADO EB 4-8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Pulsador tipo barra de jumper

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0202142

Ref.Sonepar

430953

EAN

4046356750028

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Pulsador tipo barra de jumper

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

8 mm

Color:

Gris

Peine puenteadorPeine puenteador, Número de polos: 4, Color: gris.