PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADOR EB 10-5 - 1401132
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
10 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1401132
Ref.Sonepar
534461
EAN
4017918020217
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
500 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
5.2 mm
Color:
Gris


