PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADOR EB 10- DIK RD 30GRAD - 2716978

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADOR EB 10- DIK RD 30GRAD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Pulsador tipo barra de jumper

  • Número de abrazaderas de puente - 10

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2716978

Ref.Sonepar

534980

EAN

4017918324124

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Pulsador tipo barra de jumper

Número de abrazaderas de puente:

10

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

6.15 mm

Color:

Rojo

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE1Z2X. Peine puenteador EB 10- DIK RD 30GRAD