PHOENIX CONTACT - Peine puenteador EB 10-OTTA 6

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Peine puenteador EB 10-OTTA 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 10

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0790420

Ref.Sonepar

534176

EAN

4017918005535

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

10

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

11.1 mm

Color:

Gris

Peine puenteador, Paso: 11,1 mm, Número de polos: 10, Color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT