PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADOR EB 2-OTTA 6 - 0790608

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADOR EB 2-OTTA 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Pulsador tipo barra de jumper

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0790608

Ref.Sonepar

534178

EAN

4017918254292

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Pulsador tipo barra de jumper

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

11 mm

Color:

Gris

Peine puenteador, Paso: 11 mm, Número de polos: 2, Color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT