PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADOR EB 3-DIK RD

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADOR EB 3-DIK RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Pulsador tipo barra de jumper

  • Número de abrazaderas de puente - 3

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2716745

Ref.Sonepar

893060

EAN

4017918104993

Modelo:

Pulsador tipo barra de jumper

Número de abrazaderas de puente:

3

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

6.15 mm

Color:

Rojo

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE1Z2X. Peine puenteador EB 3-DIK RD

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT