PHOENIX CONTACT - PEINE PUENTEADOR EB 80-DIK RD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente - 80
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2715953
Ref.Sonepar
25615
EAN
4017918061708
Modelo:
Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente:
80
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
250 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6.2 mm
Color:
Rojo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


