PHOENIX CONTACT - PERFIL AUTOADHESIVO P-SS-ZB 100 - 1013737
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Anchura - 10.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013737
Ref.Sonepar
194683
EAN
4017918013929
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Anchura:
10.9 mm
Altura:
1000 mm
Perfil, autoadhesivo, para alojamiento de índices SS-ZB, UC-EMP, US-EMP, longitud: 1 m


