PHOENIX CONTACT - PERFIL CODIFICADOR CP-HC - 1686478

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PERFIL CODIFICADOR CP-HC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de codificación - Perfil

  • Elemento de codificación de material - Plástico

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1686478

Ref.Sonepar

199266

EAN

4017918177393

Tipo de elemento de codificación:

Perfil

Elemento de codificación de material:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Color:

Rojo

Perfil codificador, 4 piezas, para insertar en las ranuras de codificación.