PHOENIX CONTACT - PERFIL CODIFICADOR CP-QPD 5X2,5

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PERFIL CODIFICADOR CP-QPD 5X2,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de codificación - Perfil

  • Elemento de codificación de material - Plástico

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1404530

Ref.Sonepar

267412

EAN

4046356698726

Tipo de elemento de codificación:

Perfil

Elemento de codificación de material:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Color:

Rojo

Perfil codificador rojo, para insertar en la toma QUICKON de 5 polos y en el conector enchufable, posicionable en pasos de 72°.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT