PHOENIX CONTACT - PIE CON TUBO INTEGRADO PSD-S ME BT 110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Longitud de tubo - 110 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2700156
Ref.Sonepar
119200
EAN
4046356491471
Color:
Negro
Longitud de tubo:
110 mm
Material:
Plástico
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. DR. DRL117. Pie con tubo integrado PSD-S ME BT 110
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


