PHOENIX CONTACT - PIE UM 72-FE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PIE UM 72-FE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en carriles posible - no

  • Montaje en pared - no

  • Material - Plástico

  • Color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2959382

Ref.Sonepar

267440

EAN

4017918099350

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Material:

Plástico

Color:

Verde

Elemento de pie, 72 mm de ancho, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, debajo del perfil extruido UM 72.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT