PHOENIX CONTACT - Pieza intermedia con protección DT-TELE-SHDSL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 130 V
Tensión continua máxima CC - 185 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.38 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2801593
Ref.Sonepar
535011
EAN
4046356868457
Tensión continua máxima CA:
130 V
Tensión continua máxima CC:
185 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.38 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
250 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
580 V
Frecuencia de limitación:
25 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
RJ45
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


