PHOENIX CONTACT - PINZA DE CRIMPADO CRIMPFOX 10 - 1212721

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PINZA DE CRIMPADO CRIMPFOX 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 4...10 mm²

  • Longitud - 256 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212721

Ref.Sonepar

766495

EAN

4046356857802

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

4...10 mm²

Longitud:

256 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 4 mm² ... 10 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT