PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX 10S para puntera

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX 10S para puntera

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión en cuadrado

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...10 mm²

  • Longitud - 175 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212045

Ref.Sonepar

139437

EAN

4046356455732

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión en cuadrado

Sección transversal desde/hasta:

0.14...10 mm²

Longitud:

175 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

no

Tenazas para prensar, para punteras según DIN 46228 partes 1+4, 0,14 - 10 mm², introducción lateral, engaste cuadrado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT