PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX 25R para puntera - 1212039

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX 25R para puntera

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 10...25 mm²

  • Longitud - 256 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212039

Ref.Sonepar

191352

EAN

4046356453905

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

10...25 mm²

Longitud:

256 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Pinza de apriete para punteras de conductores según DIN 46228 parte 1+4, 10-25 mm², introducción lateral, engaste WM.