PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX 50R para puntera - 1212041

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX 50R para puntera

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 35...50 mm²

  • Longitud - 256 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212041

Ref.Sonepar

154515

EAN

4046356453912

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

35...50 mm²

Longitud:

256 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Pinza de apriete para punteras de conductores según DIN 46228 parte 1+4, 35 - 50 mm², introducción lateral, engaste WM.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT